• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hammerbohrkrone SDS-Max 68x100 mm 2-teile

Artikel-Nr.: 4932430734
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochschneider

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932430734
EAN / GTIN 4002395383955
Herstellernummer 4932430734
L-Nummer L00800 4127
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nicht geeignet für Bohrhämmer > 10 kg
  • Made in Germany
  • Nicht geeignet zum Bohren in armiertem Beton.

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Max TCT2 68 x 100 - 1 pc
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb