• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M28B5 LI-ION 5.0AH Akku

Artikel-Nr.: 4932430484
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932430484
EAN / GTIN 4002395381456
Herstellernummer 4932430484
L-Nummer L00800 114

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bis zu 65% mehr Laufzei und 20% gesteigerte Lebensdauer im Vergleich zur vorherigen MILWAUKEE® Akku-Technologie
  • Digitaler Überlastschutz verhindert die versehentliche Beschädigung des Akku
  • Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer
  • Nutzbar bis zu - 20°

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M28 B5
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 5.0
  • Akkusystem: M28
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 1.026
  • Produktvariante: M28 B5
  • Spannung [V]: 28
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb