• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MagnetBithalter 1/4 HEX 60 mm SHOCKWAVE

Artikel-Nr.: 4932430478
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932430478
EAN / GTIN 4002395381395
Herstellernummer 4932430478
L-Nummer L00800 1740

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziallegierter Stahl sowie spezielles Härteverfahren für hohe Materialfestigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität
  • Optimierte SHOCK ZONE™ absorbiert bis zu 3x mehr Drehmoment für größere Widerstandsfähigkeit gegen Schlageinwirkungen
  • Magnetaufnahme für sicheren Halt
  • 1/4˝ Hex Aufnahme (DIN 3126 - E 3.6)
  • Ideal für Anwendungen mit hoher Drehzahl sowie für den Einsatz mit Schlagschraubern

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Magnetic bit holder 60 mm - jam jar (100pc) - 1 pc

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb