• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DEC 125 Trennabsaughaube für Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4932430467
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932430467
EAN / GTIN 4002395381289
Herstellernummer 4932430467
L-Nummer L00850 100

Beschreibung

Beschreibung:

  • FIXTEC: Scheibenwechsel in Sekunden, kein Werkzeug erforderlich.
    12 Sekunden für kompletten Scheibenwechsel.
    Nur 8 mm dünn, ermöglicht größere Einsatzfläche der Scheibe.
    Passt an alle Winkelschleifer mit Standard-M14-Aufnahme bis Ø 150 mm.
    Mit integrierten Löchern für Standard-Spannschlüssel, falls sich die Mutter per Hand nicht mehr lösen lässt

Merkmal:

  • Breite [mm]: 195
  • Gewicht [kg]: 1
  • Länge [mm]: 235
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: DEC125
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb