• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AUSWURFFEDER und MADENSchraube

Artikel-Nr.: 4932430466
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932430466
EAN / GTIN 4002395381272
Herstellernummer 4932430466
L-Nummer L00800 4475

Beschreibung

Beschreibung:

  • 8 TPI für saubere, gratfreie Löcher. 0.6 dünn für geringere Reibung, bis zu 40% schneller
  • Flache Lochsäge optimiert zum Bohren dünner Bleche und Kunststoffe
  • 1/4˝ Hex Aufnahme = Schlagschrauber-kompatibel
  • Senkstopp verhindert ein Verkanten am Material
  • Bi-Metall mit 8% Kobalt für beste Standzeit
  • Auswurffeder zur leichten Entfernung des Bohrkerns
  • Ideal für den Einsatz mit Akku-Werkzeugen

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Shockwave Holesaw Ejection Spring + Grub Screw
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb