• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LAMMWOLLPOLIERSCHEIBE für TELLER 135 mm

Artikel-Nr.: 4932430395
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Polierscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932430395
EAN / GTIN 4002395380565
Herstellernummer 4932430395
L-Nummer L00800 153

Beschreibung

Beschreibung:

  • Polierer Zubehör - Akku-Mini-Polierer

Merkmal:

  • Breite [mm]: 135
  • Gewicht [kg]: 0.050
  • Länge [mm]: 135
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: LPD 135 mm - 1 pc

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb