• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pressbacke J18-V18 für 18V Presswerkzeug

Artikel-Nr.: 4932430265
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Backen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932430265
    EAN / GTIN 4002395379262
    Herstellernummer 4932430265
    L-Nummer L00820 290

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • M12™ und M18™ FORCE LOGIC™ Pressbacken werden für die höchsten Standards der Pressenqualität und Haltbarkeit in der Branche hergestellt
    • Diese Backen wurden für einfaches Öffnen mit einem Daumen entwickelt und stellen in Verbindung mit den M12™ und M18™ FORCE LOGIC™ Presswerkzeugen eine einhändige Presslösung für Rohre bis 108 mm dar
    • Die Pressbacken liefern hochwertige Pressverbindungen an allen gängigen Fittingmarken

    Merkmal:

    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: Jaw J18 - V18 - 1 pc
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb