• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12SL-0 Akkuleuchte

Artikel-Nr.: 4932430178
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932430178
EAN / GTIN 4002395378395
Herstellernummer 4932430178
L-Nummer L01850 74

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3 LEDs bieten 220 Lumen Leuchtkraft
  • Drei LEDs bieten eine Leistung bis zu 220 Lumen
  • Verstellbare Metallaufhängung – für leichte Befestigung in verschiedenen Ausrichtungen
  • Kompaktes Design – für größtmögliche Anwendungsflexibilität
  • Spritzwasserresistent (IP 24)
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: TRUEVIEW™
  • Geliefert: Blister
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.63 (M12 B4)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.50
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M12 SL-0
  • Spannung [V]: 12

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb