• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufnahmeschaft SDS+ 370 mm

Artikel-Nr.: 4932399967
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932399967
EAN / GTIN 4002395366262
Herstellernummer 4932399967
L-Nummer L00800 568

Beschreibung

Beschreibung:

  • Beide Aufnahmeschäfte SDS-Plus und Hex beinhalten einen Sechskantschlüssel und benötigen zusätzlich einen Zentrierbohrer

Merkmal:

  • Länge [mm]: 370
  • Packungsinhalt: 2
  • Produktvariante: SDS-Plus TCT Arbor 370 mm - 1 pc
  • Schaftaufnahme: SDS-Plus
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb