• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Bohrkrone WCHP 82X500 mm 1 1/4″

Artikel-Nr.: 4932399710
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Lochschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932399710
    EAN / GTIN 4002395363612
    Herstellernummer 4932399710
    L-Nummer L00800 228

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Standard 1 1/4˝ UNC Aufnahme
    • Mit eingravierter Abmessung und Typenbezeichnung
    • Lasergeschweißte Segmente für hohe Bruchsicherheit
    • 10 mm hohe Segmente für eine lange Lebensdauer
    • Einzigartige TURBO-Segmente: vorgeschliffene Segmente fr schnelle Bohrvorschub
    • ein äußerer und zwei innere Schlitze für optimale Kühlung und schnelleren Materialabtrag

    Merkmal:

    • Arbeitslänge [mm]: 450
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: WCHP 82 mm 1 ¼″ UNC - 1 pc
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb