• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Bohrkrone WCHP 62X500 mm 1 1/4″

Artikel-Nr.: 4932399708
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932399708
EAN / GTIN 4002395363599
Herstellernummer 4932399708
L-Nummer L00800 439

Beschreibung

Beschreibung:

  • Standard 1 1/4˝ UNC Aufnahme
  • Mit eingravierter Abmessung und Typenbezeichnung
  • Lasergeschweißte Segmente für hohe Bruchsicherheit
  • 10 mm hohe Segmente für eine lange Lebensdauer
  • Einzigartige TURBO-Segmente: vorgeschliffene Segmente fr schnelle Bohrvorschub
  • ein äußerer und zwei innere Schlitze für optimale Kühlung und schnelleren Materialabtrag

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 450
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: WCHP 62 mm 1 ¼″ UNC - 1 pc
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb