• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrauberbit PZ3 25 mm (25 teile)

Artikel-Nr.: 4932399591
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932399591
EAN / GTIN 4002395362417
Herstellernummer 4932399591
L-Nummer L00800 2285

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kalt geformte Bits für exakte Passgenauigkeit und geringere Abnutzung
  • Die Bitspitze wird in einem speziellen Verfahren mit Temperaturen bis zu 870° C ausgehärtet
  • Auf dieser Weise ensteht ein 60 HRC gehärteter Bit mit besondere langlebiger Bitspitze
  • Der Bitkörper ist aus hochwertigen S2-Stahl
  • Alle Bits sind lasermarkiert mit dem Milwaukee® Logo und dem Bittyp zur einfachen Identifikation

Merkmal:

  • Länge [mm]: 25
  • Packungsinhalt: 25
  • Produktvariante: PZ 3 x 25 mm - 25 pcs
  • Standardausrüstung: SE 2500, SE 4000, BEST 9.6 X, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, WB2E 12, SE 2.4, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb