• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Bohrkrone DCH 82X90 mm M16

Artikel-Nr.: 4932399580
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932399580
EAN / GTIN 4002395362097
Herstellernummer 4932399580

Beschreibung

Beschreibung:

  • 7 mm hohe Segmente
  • Lasergeschweißte Segmente für überragende Standzeit
  • Geeignet für die Installation von Anschluss- und Verteilerdosen
  • Nicht schlagfest

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 60
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: DCH 82 mm M16 - 1 pc

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb