• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe DHTI230

Artikel-Nr.: 4932399555
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932399555
EAN / GTIN 4002395362028
Herstellernummer 4932399555
L-Nummer L00800 4487

Beschreibung

Beschreibung:

  • Turbo-Diamanttrennscheibe speziell entwickelt für saubere Schnitte in Keramikfliesen und dünnem Naturstein und -fliesen

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.23
  • Durchmesser der Scheibe: 230
  • Durchmesser des Rads: 230
  • max. Schnittbreite: 2.6
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: DHTi 230 mm - 1 pc
  • Radgröße , Scheibendurchmesser: 230
  • Scheibendurchmesser [mm]: 230
  • Schnittbreite [mm]: 2.6

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb