• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe DHTI125

Artikel-Nr.: 4932399553
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932399553
EAN / GTIN 4002395362004
Herstellernummer 4932399553
L-Nummer L00800 1194

Beschreibung

Beschreibung:

  • Turbo-Diamanttrennscheibe speziell entwickelt für saubere Schnitte in Keramikfliesen und dünnem Naturstein und -fliesen

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.23
  • Durchmesser der Scheibe: 125
  • Durchmesser des Rads: 125
  • max. Schnittbreite: 2.1
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: DHTi 125 mm - 1 pc
  • Radgröße , Scheibendurchmesser: 125
  • Scheibendurchmesser [mm]: 125
  • Schnittbreite [mm]: 2.1

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb