• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe DHTS230

Artikel-Nr.: 4932399550
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932399550
Kopieren
EAN / GTIN 4002395361977
Kopieren
Herstellernummer 4932399550
Kopieren
L-Nummer L00800 2135
Kopieren
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige, extradünne Turbo-Diamanttrennscheibe für schnelle, präzise und saubere Schnitte in dünnen Materialien wie Granit, Marmorplatten und Fliesen (Porzellan-, Gres- und Keramikfliesen)
  • Aufgrund der hohen Qualität auch für den Einsatz in den meisten Baumaterialien einsetzbar

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.23
  • Durchmesser der Scheibe: 230
  • Durchmesser des Rads: 230
  • max. Schnittbreite: 1.9
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: DHTS 230 mm - 1 pc
  • Radgröße , Scheibendurchmesser: 230
  • Scheibendurchmesser [mm]: 230
  • Schnittbreite [mm]: 1.9
Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb