• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe DUH125

Artikel-Nr.: 4932399540
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932399540
EAN / GTIN 4002395361878
Herstellernummer 4932399540
L-Nummer L00800 1308

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Diamanttrennscheiben mit laser-geschweißten Segmenten und ausgezeichneten Schneideigenschaften in harten Materialien wie Beton, Pflaster- und Mauersteinen

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.23
  • Durchmesser der Scheibe: 125
  • Durchmesser des Rads: 125
  • Inhalt: Hochwertige Diamanttrennscheibe mit Laser geschweißten Segmenten und ausgezeichneten Schneideigenschaften in harten Materialien wie Beton-, Pflaster- und Mauersteinen.
  • max. Schnittbreite: 2.3
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: DUH 125 mm - 1 pc
  • Radgröße , Scheibendurchmesser: 125
  • Scheibendurchmesser [mm]: 125
  • Schnittbreite [mm]: 2.3

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb