• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe DUT180

Artikel-Nr.: 4932399528
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932399528
EAN / GTIN 4002395361755
Herstellernummer 4932399528
L-Nummer L00800 1195

Beschreibung

Beschreibung:

  • Turbo-Diamanttrennscheibe mit geschlossenem Rand für den universellen Einsatz
  • Für saubere, gratfreie Schnitte in eine Vielzahl von Baustoffen

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.23
  • Durchmesser der Scheibe: 180
  • Durchmesser des Rads: 180
  • max. Schnittbreite: 2.4
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: DUT 180 mm - 1 pc
  • Radgröße , Scheibendurchmesser: 180
  • Scheibendurchmesser [mm]: 180
  • Schnittbreite [mm]: 2.4

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb