• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrkrone SDS-MAX Einteilig 50X290 mm

Artikel-Nr.: 4932399373
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932399373
EAN / GTIN 4002395359905
Herstellernummer 4932399373
L-Nummer L00800 4133

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hergestellt aus solidem Stahl in einteiliger Bauweise
  • Höhere Standzeit
  • Zentrierbohrer und Austreiber im Lieferumfang enthalten
  • Made in Germany
  • Nicht geeignet für armierten Beton

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Max TCTC 50 x 290 - 1 pc
  • Standardausrüstung: PN 11 E, PN 4000 E
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb