• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachmeißel SDS-MAX 400X25 mm (20)

Artikel-Nr.: 4932399303
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932399303
EAN / GTIN 4002395359172
Herstellernummer 4932399303
L-Nummer L00800 4488

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für viele Meißel- und Abbrucharbeiten von Beton und harten Materialien

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 25
  • Breite [mm]: 25
  • Packungsinhalt: 20
  • Produktvariante: SDS-Max Flat 400 x 25 - 20 pcs
  • Standardausrüstung: PN 11, PN 11 E, PM 10, PM 10 E

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb