• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SchlagbohrkronenSET SDS+ 82X182 mm

Artikel-Nr.: 4932399297
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932399297
EAN / GTIN 4002395359110
Herstellernummer 4932399297
L-Nummer L00800 2245

Beschreibung

Beschreibung:

  • Inhalt: hammerfeste Schlagbohrkrone, SDS-Plus Aufnahmeschaft 105 mm, Zentrierbohrer ⌀ 8 x 120 mm und Sechskantschlüssel

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 50
  • Inhalt: Hammerfeste Schlagbohrkrone, SDS-Plus Aufnahmeschaft 105 mm, HM-Zentrierbohrer 8 x 120 mm und Sechskantschlüssel
  • Länge [mm]: 50
  • Packungsinhalt: 4
  • Produktvariante: SDS-Plus TCT Core Cutter Set 82 mm - 1 pc
  • Standardausrüstung: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 R2, PN 2200 RX, PN 2200 R, BBH 24
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb