• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter FIXTEC AUF M18XM16

Artikel-Nr.: 4932399174
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
    Artikelnummer 4932399174
    EAN / GTIN 4002395357819
    Herstellernummer 4932399174

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • FIXTEC Diamantbohrkronen-System
    • Mit den patentierten FIXTEC-Adaptern von Milwaukee können Diamantbohrkronen innerhalb von Sekunden ohne Werkzeug ausgetauscht werden
    • Beim Diamantbohren mit herkömmlichem Befestigungssystem besteht das Problem, dass sich die Bohrkronen nach der Anwendung nicht mehr ohne Zusatzwerkzeug lösen lassen
    • Mit den Milwaukee FIXTEC-Adaptern können die Kronen durch einen patentierten Mechanismus einfach von Hand gelöst werden, egal wie fest sie sind
    • Es wird kein Werkzeug mehr benötigt
    • Die Milwaukee FIXTEC-Adapter sind mit oder ohne Staubabsaugung lieferbar
    • Durch die verschiedenen Werkzeugaufnahmen können sie auch mi Werkzeugen anderer Hersteller kombiniert werden
    • FIXTEC Adapter passend für alle Diamantbohrkronen mit M16-Gewinde
    • Als Zentrierbohrer kann ein Standard SDS-Plus Bohrer verwendet werden.

    Merkmal:

    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: M18 x 2.5 - M16 - 1 pc
    • Standardausrüstung: DB 1500-2 XE, DB2E1500, DSB2E1500, DD 2-160 XE

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb