• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Bohrkrone DCHXL132X490 mm 1 1/4″

Artikel-Nr.: 4932399170
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932399170
EAN / GTIN 4002395357772
Herstellernummer 4932399170
L-Nummer L00800 1394

Beschreibung

Beschreibung:

  • 10 mm hohe Segmente
  • Lasergeschweißte Segmente für überragende Standzeit
  • Nicht schlagfest
  • Zum Anbohren muss die Zentriereinheit (Zentrierstern, Zentrierbohreradapter und SDS-Plus Zentrierbohrer) verwendet werden
  • Zur Verwendung mit dem FIXTEC Absaugrotor CLR
  • * Während des Vorbohrens kein Zentrierstern erforderlich

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 420
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: DCHXL 132 mm 1 ¼″ UNC - 1 pc
  • Standardausrüstung: DB 1500-2 XE, DB2E1500, DSB2E1500
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb