• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Bohrkrone DCHXL127X490 mm 1 1/4″

Artikel-Nr.: 4932399169
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932399169
EAN / GTIN 4002395357765
Herstellernummer 4932399169
L-Nummer L00800 3956

Beschreibung

Beschreibung:

  • 10 mm hohe Segmente
  • Lasergeschweißte Segmente für überragende Standzeit
  • Nicht schlagfest
  • Zum Anbohren muss die Zentriereinheit (Zentrierstern, Zentrierbohreradapter und SDS-Plus Zentrierbohrer) verwendet werden
  • Zur Verwendung mit dem FIXTEC Absaugrotor CLR
  • * Während des Vorbohrens kein Zentrierstern erforderlich

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 420
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: DCHXL 127 mm 1 ¼″ UNC - 1 pc
  • Standardausrüstung: DB 1500-2 XE, DB2E1500, DSB2E1500
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb