• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Bohrkrone DCHXL68X490 mm 1 1/4″

Artikel-Nr.: 4932399164
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Lochschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932399164
    EAN / GTIN 4002395357710
    Herstellernummer 4932399164
    L-Nummer L00800 1222

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 10 mm hohe Segmente
    • Lasergeschweißte Segmente für überragende Standzeit
    • Nicht schlagfest
    • Zum Anbohren muss die Zentriereinheit (Zentrierstern, Zentrierbohreradapter und SDS-Plus Zentrierbohrer) verwendet werden
    • Zur Verwendung mit dem FIXTEC Absaugrotor CLR
    • * Während des Vorbohrens kein Zentrierstern erforderlich

    Merkmal:

    • Arbeitslänge [mm]: 420
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: DCHXL 68 mm 1 ¼″ UNC - 1 pc
    • Standardausrüstung: DB 1500-2 XE, DB2E1500, DSB2E1500
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb