• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe DHTS115

Artikel-Nr.: 4932399145
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932399145
EAN / GTIN 4002395357550
Herstellernummer 4932399145
L-Nummer L00800 2240

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige, extradünne Turbo-Diamanttrennscheibe für schnelle, präzise und saubere Schnitte in dünnen Materialien wie Granit, Marmorplatten und Fliesen (Porzellan-, Gres- und Keramikfliesen)
  • Aufgrund der hohen Qualität auch für den Einsatz in den meisten Baumaterialien einsetzbar

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.23
  • Durchmesser der Scheibe: 115
  • Durchmesser des Rads: 115
  • max. Schnittbreite: 1.2
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: DHTS 115 mm - 1 pc
  • Radgröße , Scheibendurchmesser: 115
  • Scheibendurchmesser [mm]: 115
  • Schnittbreite [mm]: 1.2

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb