• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung SDS-MAX 750 mm Drill Connect

Artikel-Nr.: 4932399129
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932399129
EAN / GTIN 4002395357338
Herstellernummer 4932399129
L-Nummer L00800 1711
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das innovative, patentierte und universell einsetzbare DrillConnect Verlängerungssystem von Milwaukee ist die ultimative Lösung für eine maximale Variabilität beim Bohren mit großen Durchmessern
  • DrillConnect ist die Verbindung zwischen Maschine (bis 8 kg) und Arbeitswerkzeug (Bohrer, Bohrkrone, etc.)
  • Passend für alle SDS-Max Werkzeuge, z.B
  • Bohrer, Fräsbohrkronen und Bohrkronen
  • Universal: Die Verlängerungen sind in verschiedenen Längen in den Aufnahmen SDS-Max und 19 mm K-Hex lieferbar
  • Kostensparend: Professionelle Anwender benötigen je nach Anwendung lange und kurze Bohrer, zum Teil mit demselben Durchmesser
  • Mit dem Drill Connect System kann die Anzahl der benötigten Bohrer reduziert werden
  • Der Anwender benötigt jetzt nur noch eine Bohrerlänge und diese bei Bedarf mit dem Drill Connect System verlängern
  • Somit ist pro Werkzeugtyp und Durchmesser nur ein Standardbohrer notwendig, und es können bis zu 30% der Kosten gespart werden
  • 100% Power: Der Drill Connect Adapter ermöglicht eine schnelle und sichere Verbindung zwischen Maschine und Werkzeug
  • Durch die vollständige Kraftübertragung auf die Bohrerspitze entsteht kein Energieverlust
  • Geringes Gewicht: Die Kombination von kurzem Einsatzwerkzeug mit der 18-mm-Verlängerung reduziert sich das Gesamtgewicht um bis zu 15 % gegenüber einem langen Bohrer
  • Wir empfehlen den Drill Connect Adapter in regelmäßigen Abständen zu reinigen und zu ölen (Milwaukee Fett 4932352273)
  • Drill Connect ist zum Bohren mit großen Durchmessern ab 32 mm und mit Bohrhämmern bis 8 kg geeignet
  • Geeignet zum Bohren von großen Durchmessern ab 32 mm
  • Geeignet zum Einsatz mit Bohrhämmern bis 8 kg.

Merkmal:

  • Länge [mm]: 750
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Extension SDS-Max - SDS-Max 750 mm - 1 pc
  • Standardausrüstung: PN 4000 E, PH 40 SQ, PHE 40 SQ, PHE 45 SQ, PH 40 HQ
Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb