• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Systemkoffer MILWAUKEE GR.2

Artikel-Nr.: 4932383162
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932383162
EAN / GTIN 4002395349463
Herstellernummer 4932383162
L-Nummer L00800 1447

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit den besonders verstärkten, abgerundeten Kanten, den Protektoren an allen vier Ecken und der leicht gebogenen Form ist der aus sehr haltbarem ABS Kunststoff hergestellte Koffer ein idealer und langlebiger Helfer zur Aufbewahrung und zum Transport von E
  • Das einzigartige Klemmsystem ermöglicht einen sicheren und leicht zu transportierenden Verbund von zwei oder mehreren Koffern
  • Durch die tiefen Ein- und Ausbuchtungen sitzen die Koffer sicher aufeinander und bilden einen stabilen Stapel
  • Das Klemmsystem macht es einfach, Elektrowerkzeuge und Zubehör zum Arbeitsplatz zu tragen
  • So ist auf der Baustelle oder in der Werkstatt immer alles greifbar

Merkmal:

  • Breite [mm]: 358
  • Inhalt: Schnellverschlüsse und Schaumstoffeinlage.
  • Länge [mm]: 475

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb