• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Systemkoffer MILWAUKEE GR.1

Artikel-Nr.: 4932378986
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932378986
    EAN / GTIN 4002395349401
    Herstellernummer 4932378986
    L-Nummer L00800 1879

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit den besonders verstärkten, abgerundeten Kanten, den Protektoren an allen vier Ecken und der leicht gebogenen Form ist der aus sehr haltbarem ABS Kunststoff hergestellte Koffer ein idealer und langlebiger Helfer zur Aufbewahrung und zum Transport von E
    • Das einzigartige Klemmsystem ermöglicht einen sicheren und leicht zu transportierenden Verbund von zwei oder mehreren Koffern
    • Durch die tiefen Ein- und Ausbuchtungen sitzen die Koffer sicher aufeinander und bilden einen stabilen Stapel
    • Das Klemmsystem macht es einfach, Elektrowerkzeuge und Zubehör zum Arbeitsplatz zu tragen
    • So ist auf der Baustelle oder in der Werkstatt immer alles greifbar

    Merkmal:

    • Breite [mm]: 358
    • Inhalt: Schnellverschlüsse und Schaumstoffeinlage.
    • Länge [mm]: 475
    • Produktvariante: Universal 475 x 358 x 132 mm - 1 pc

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb