• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrkrone SDS-MAX Einteilig 150X550 mm

Artikel-Nr.: 4932373890
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932373890
EAN / GTIN 4002395353194
Herstellernummer 4932373890
L-Nummer L00800 4132

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hergestellt aus solidem Stahl in einteiliger Bauweise
  • Höhere Standzeit
  • Zentrierbohrer und Austreiber im Lieferumfang enthalten
  • Made in Germany
  • Nicht geeignet für armierten Beton

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Max TCTC 150 x 550 - 1 pc
  • Standardausrüstung: PN 4000 E
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb