• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrkrone SDS-MAX Einteilig 50X550 mm

Artikel-Nr.: 4932373884
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932373884
    EAN / GTIN 4002395353132
    Herstellernummer 4932373884
    L-Nummer L00800 1924

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hergestellt aus solidem Stahl in einteiliger Bauweise
    • Höhere Standzeit
    • Zentrierbohrer und Austreiber im Lieferumfang enthalten
    • Made in Germany
    • Nicht geeignet für armierten Beton

    Merkmal:

    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: SDS-Max TCTC 50 x 550 - 1 pc
    • Standardausrüstung: PN 11 E, PN 4000 E
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb