• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Quick-Lok-Kabel 10M

Artikel-Nr.: 4932373503
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Datenkabel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932373503
EAN / GTIN 4002395351732
Herstellernummer 4932373503
L-Nummer L00800 4604

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Verwendung mit QUIK-LOK Maschinen
  • Schneller Austausch defekter Kabel ohne lange Ausfallzeiten
  • Ein Kabel kompatibel mit allen QUIK-LOK Elektrowerkzeugen
  • Unterschiedliche Kabellängen (bis zu 10 m) für unterschiedliche Anwendungsanforderungen erhältlich

Merkmal:

  • Länge [mm]: 10
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: 10 m EU - 1 pc
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb