• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellwechsel Bithalter 58 mm

Artikel-Nr.: 4932373483
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932373483
EAN / GTIN 4002395351060
Herstellernummer 4932373483
L-Nummer L00800 964

Beschreibung

Merkmal:

  • Länge [mm]: 58
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Magnetic Bit Holder with Quick Release 58 mm - 1 pc
  • Standardausrüstung: SE 2500, SE 4000, BEST 9.6 X, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, WB2E 12, SE 2.4, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb