• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsägeblatt 105/4 mm T101D (5 teile) Holz

Artikel-Nr.: 4932373388
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932373388
EAN / GTIN 4002395348831
Herstellernummer 4932373388
L-Nummer L00800 1493

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die folgenden Blätter verfügen über einen extrastarken Blattkörper für maximale Stabilität und saubere Schnitte
  • Optimal geeignet für Anwendungen, bei denen ein präziser, tiefer Schnitt notwendig ist, Arbeitsplatten in der Küche

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: < 80
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: 105 x 4 mm T 101 DP sp. - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 80

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb