• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Forstnerbohrer-KASSETTE (5 teile)

Artikel-Nr.: 4932373379
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932373379
EAN / GTIN 4002395349241
Herstellernummer 4932373379
L-Nummer L00840 6

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren, Nebenschneiden zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher sowie Rundlaufbohrungen in allen weichen und harten Naturhölzern
  • Hergestellt nach DIN 7483

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser: 9.5
  • Geliefert: Holzkoffer
  • Inhalt: ⌀ 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: FD Set - 5 pcs
  • Schaftaufnahme: 9.5 mm Rundschaft
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb