• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsägeblatt 75/4 mm T101DP (5 teile) Holz

Artikel-Nr.: 4932373080
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Holz
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blattlänge 75 mm
optimiert für Werkstoff Holz
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932373080
EAN / GTIN 4002395346073
Herstellernummer 4932373080
L-Nummer L00800 1494

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die folgenden Blätter verfügen über einen extrastarken Blattkörper für maximale Stabilität und saubere Schnitte
  • Optimal geeignet für Anwendungen, bei denen ein präziser, tiefer Schnitt notwendig ist, Arbeitsplatten in der Küche

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: < 60
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: 75 x 4 mm T 101 DP - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 60

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb