• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KernlochbohrerSATZ HSS kurz (7 teile)

Artikel-Nr.: 4932372533
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Lochschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932372533
    EAN / GTIN 4002395345236
    Herstellernummer 4932372533
    L-Nummer L00800 881

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 100% schneller: Kernlochbohrer haben eine deutlich kürzere Bohrzeit als Spiralbohrer aufgrund ihres Schneidverhaltens
    • Kernlochbohrer zerspanen nur die Zahnbreite, der Bohrkern wird ausgeworfen
    • Bei Spiralbohrern wird der komplette Bohrkern zerspant, so dass der benötigte Kraftaufwand und die Antriebsleistung sehr hoch sein müssen
    • 30% effektiver: Kernlochbohrer gewährleisten kreisrunde und gratfreie Schnittergebnisse, besonders bei dünnen Materialien
    • Bei geringerem Kraftaufwand können größere Bohrdurchmesser präzise gebohrt werden
    • Längere Standzeit: die Schneiden des Kernlochbohrers müssen seltener geschärft werden als die Schneiden eines Spiralbohrers
    • Der 6 mm starke Bohrkörper sowie die optimierte Schneidengeometrie gewährleisten eine hohe Standfestigkeit
    • Dickwandig Kernlochbohrer für längere Standzeit
    • Mit 19 mm Standard Weldon-Aufnahme
    • 30/50 mm Schnitttiefe

    Merkmal:

    • Geliefert: Kunststoffkoffer
    • Inhalt: 6 x HSS Kernlochbohrer: ⌀ 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 mm - 19 mm Weldon-Aufnahme. 1 Auswerfer kurze Ausführung - 30 mm
    • Packungsinhalt: 7
    • Produktvariante: HSSAC Set - 6 pcs
    • Standardausrüstung: MBE 1200, Magnetic Drill Stand MD 38 Compact, Magnetic Drill Stand MD 4-85, Magnetic Drill Stand MDE 42
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb