• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Forstnerbohrer 26X90 mm

Artikel-Nr.: 4932363712
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932363712
EAN / GTIN 4002395331550
Herstellernummer 4932363712
L-Nummer L00800 2073

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren
  • Nebenschneiden zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher sowie Rundlaufbohrungen in allen weichen und harten Naturhölzern
  • Hergestellt nach DIN 7483
  • Geeignet für Heavy-Duty-Anwendungen in allen Naturhölzern, weich und hart

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 50
  • Aufnahmedurchmesser: 9.5
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: FD 26 mm - 1 pc
  • Schaftaufnahme: 9.5 mm Rundschaft
  • Standardausrüstung: BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb