• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlangebohrer 14X230 mm Holz

Artikel-Nr.: 4932363684
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932363684
EAN / GTIN 4002395331826
Herstellernummer 4932363684
L-Nummer L00800 4285

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Heavy-Duty Präzisionsbohren in Weich- und Hartholz, große Profilhölzer, Balken, Dielenbretter, Pressspanplatten und Sperrholz
  • Lewis-Wendel zur schnellen Spanentfernung
  • Mit Sechskant-Schaft für sicheren Halt im Bohrfutter

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 155
  • Aufnahmedurchmesser: 11
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: AD 14 x 230 - 1 pc
  • Schaftaufnahme: 11 mm Hex
  • Standardausrüstung: BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb