• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holtspiralbohrer 20X200 mm

Artikel-Nr.: 4932363666
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

20 mm
Gesamtlänge 200 mm
Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932363666
EAN / GTIN 4002395331451
Herstellernummer 4932363666
L-Nummer L00840 1

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Bohren in Hartfaserplatten, Sperrholz, Spanplatten und in alle Arten von Naturholz
  • Hergestellt nach DIN 7487 E

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 130
  • Aufnahmedurchmesser: 10
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: BP 20 x 200 - 1 pc
  • Schaftaufnahme: 10 mm Rundschaft
  • Standardausrüstung: BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb