• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holtspiralbohrer 18X180 mm

Artikel-Nr.: 4932363665
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932363665
EAN / GTIN 4002395331444
Herstellernummer 4932363665
L-Nummer L00840 19

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Bohren in Hartfaserplatten, Sperrholz, Spanplatten und in alle Arten von Naturholz
  • Hergestellt nach DIN 7487 E

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 120
  • Aufnahmedurchmesser: 10
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: BP 18 x 180 - 1 pc
  • Schaftaufnahme: 10 mm Rundschaft
  • Standardausrüstung: BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb