• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metallbohrer HSS-G COBALT 1.0X34 mm (2 teile)

Artikel-Nr.: 4932363248
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932363248
EAN / GTIN 4002395333080
Herstellernummer 4932363248
L-Nummer L00800 2344

Beschreibung

Beschreibung:

  • Metallbohrer aus vollem, extrem hitzebeständigen Kobalt-legiertem Stahl (5 % Kobalt) geschliffen nach DIN 338
  • Oberfläche poliert
  • Geeignet zum Bohren in hochlegiertem Stahl und Metall mit einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm² wie z.B
  • säure- und hitzebeständigen Stählen und Edelstahl
  • QUAD EDGE™ Bohrspitze: einzigartige Kombination aus 135°-Kreuzanschliff und 4 Schneidkanten: 135°-Kreuzanschliff für leichteres Zentrieren, kein Ankörnen erforderlich
  • 4 Schneidkanten erzeugen kleinere Späne für eine geringere Hitzeentwicklung und längere Standzeit
  • Variable Spiralgeometrie für schnellere Spanabfuhr und geringere Hitzeentwicklung
  • Verstärker Bohrkern: der innovative Kern ist konisch aufgebaut und wird zum Schaft hin stärker
  • Stärkt den Bohrer und erhöht die Standzeit der Spirale
  • 3-Flächen-Schaft ab ⌀ 5 mm für besseren Halt im Bohrfutter
  • Farbe: Bronze

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 12
  • Packungsinhalt: 2
  • Produktvariante: HSSGC 1.0 x 34 - 2 pcs
  • Standardausrüstung: BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb