• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FRÄSER 100X22, 2 mm 6ZAHNIG

Artikel-Nr.: 4932361072

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blatt-⌀ D 100 mm
Anzahl Zähne 6
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932361072
EAN / GTIN 4002395326679
Herstellernummer 4932361072
L-Nummer L00850 78

Beschreibung

Merkmal:

  • Anzahl der Zähne: 6
  • Inhalt: 6 Zähne, 100 x 22,2 mm
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: 100 x 22 x 6 mm - 1 pc
  • Zähnezahl: 6
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb