• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FIXTEC MUTTER AEG M14 SNP

Artikel-Nr.: 4932358225
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932358225
EAN / GTIN 4002395325528
Herstellernummer 4932358225
L-Nummer L01780 85

Beschreibung

Beschreibung:

  • FIXTEC: Scheibenwechsel in Sekunden, kein zusätzliches Werkzeug erforderlich
  • 12 Sekunden vom Entfernen der abgenutzten Scheibe bis zum Anbringen einer neuen Scheibe
  • Nur 8 mm dünn, dadurch mehr Oberfläche der Scheibe auf dem Material
  • Kompatibel mit allen Herstellern von Winkelschleifern bis zu 150 mm mit Standard M14 Spindelgewinde
  • Mit integrierten Schlüssellöchern, zum Lösen der Mutter mit einem Standard-Stiftschlüssel, falls die Mutter zu fest sitzt
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb