• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifband 100X610 mm K150 (5 teile)

Artikel-Nr.: 4932355070
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schleifband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932355070
    EAN / GTIN 4002395319862
    Herstellernummer 4932355070
    L-Nummer L00800 2234

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schleifbänder für Holz, Metall, Farbe, Lack und Gips
    • Korntyp: Edelkorund, halboffen
    • Kunstharz-Bindung auf speziellem Trägermaterial

    Merkmal:

    • Packungsinhalt: 5
    • Papiergröße [mm]: 100 x 610
    • Produktvariante: 100 x 610 GR 150 - 5 pcs
    • Verwendung für Papiergrößen: 100 x 610 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb