• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MV18BX LI-ION 3.0AH Akku

Artikel-Nr.: 4932352968
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Akku

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932352968
    EAN / GTIN 4002395376261
    Herstellernummer 4932352968
    L-Nummer L00800 239

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bis zu 25 % geringeres Gewicht
    • Gleichbleibende Spitzenleistung bis zur Entladung
    • Auch unter Belastung fällt die Spannung im Akkupack nicht wesentlich ab
    • Seine Leistung ist beim letzten Einsatz vor dem Aufladen genauso hoch wie beim ersten Einsatz
    • Die eingebaute LED-Ladestandsanzeige zeigt Ihnen auf Knopfdruck den aktuellen Ladegrad und damit die noch nutzbare Energie für Ihre Arbeiten an
    • Damit können Sie vor der Arbeit prüfen, wie viel Energie Ihnen noch zur Verfügung steht und ob ein Aufladen des Akkus notwendig ist
    • Die patentierte Steuerelektronik erhöht die Akkuleistung und verlängert die Lebensdauer des Akkus
    • Die gummierte Auflage dämpft Schläge und sorgt für Standfestigkeit auf glatten Oberflächen
    • Robustes Gehäuse: hält einem Fall aus 2m Höhe Stand
    • Leichte Entriegelung und schneller Akku-Wechsel
    • Einfach zu bedienende Verriegelungen

    Merkmal:

    • Akkusystem: M18
    • Produktvariante: MV18 BX
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb