• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stockermeissel SDS-MAX 240X50 mm 16Z

Artikel-Nr.: 4932352918
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932352918
EAN / GTIN 4002395375769
Herstellernummer 4932352918
L-Nummer L00860 101

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Aufrauen oder Ebnen von Betonflächen vor der Oberflächenbeschichtung
  • D
  • h
  • unebene und glatte Boden- oder Deckenbeläge müssen häufig erst geebnet oder aufgeraut werden, bevor diese neu beschichtet werden können
  • 16 Zähne

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 50
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Max Surface treatment / bushing tool 50 mm - 1 pc

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb