• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS MAX Hammerbohrer 16x940 - 1 teil

Artikel-Nr.: 4932352758
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932352758
EAN / GTIN 4002395374168
Herstellernummer 4932352758

Beschreibung

Beschreibung:

  • Große Hartmetallschneide mit Armierungsfasen an jeden Schneidenende
  • Geringere Vibrationen und besser Bohrleistung in Armierungseisen für längere Standzeit
  • Speziell entwickelte, robuste Kopfgeometrie mit optimaler 4 x 90° Schneidensymmetrie
  • Kein Blockieren des Bohrers bei Armierungstreffern.steel
  • Zentirerspitze mit 130° Winkel
  • Schnelles, punktgenaues Anbohren und optimale Führung während des Bohrens
  • Große, robuste Nebenschneide mit dynamischer Schneidkante
  • Unterstützt die Hauptschneide, für schnelleren Bohrfortschritt
  • Kürzere Wendelung
  • Für schnelleren Bohrmehltransport vom Kopf zur Spirale, geringere Abnutzung und Wärmeentwicklung am Bohrkopf
  • Innovative, optimierte Hartmetall-Hauptschneide
  • Verschleißindikator an beiden Seiten des HM-Elementes
  • Garantiert passgenaues Bohren und maßhaltige Bohrlöcher über die gesamte Lebensdauer
  • Patentierte, kernverstärke Spirale (KVS)
  • Vibrationsarmes Bohrverhalten und extreme Bruchsicherheit
  • Schlagenergie wird direkt auf die Bohrspitze übertragen
  • Großvolumige Spirale
  • Schnellerer Bohrmehltransport für schnelleren Bohrfortschritt und lange Standzeit
  • Virabtionsarmes Bohren für hohe Anwenderkomfort
  • Spezielle Oberflächenbehandlung für erhöhte Widerstandsfähigkeit
  • PGM geprüft
  • Garantiert passgenaue Dübellöcher über die gesamte Lebensdauer

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 800
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Max 16 x 940 - 1 pc
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb