• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiletto Titan Hammer Hickory 406 mm SNP

Artikel-Nr.: 4932352586
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932352586
    EAN / GTIN 4002395372447
    Herstellernummer 4932352586
    L-Nummer L00800 2582

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hickory-Stiel: geschwungener Handgriff für komfortable Handhabung
    • Magnetischer Nagelhalter hilft beim Anschlagen von Nägeln in schwer erreichbaren Arbeitsumgebungen
    • Geringeres Gewicht aufgrund des Holzstiels, trotzdem unschlagbar kraftvoll

    Merkmal:

    • Gewicht [g]: 397
    • Gewicht [kg]: 397
    • Länge [mm]: 406
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: Ti14SC-H16 - 1 pc

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb