• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2200-40 Spannungsprüfer

Artikel-Nr.: 4932352561
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannungsprüfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932352561
EAN / GTIN 4002395372195
Herstellernummer 4932352561
L-Nummer L00800 522

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erkennung von 50 bis 1000 V Wechselspannung
  • Messkreiskategorie 1000 V CAT IV geprüft – gewährleistet größtmögliche Sicherheit des Anwenders
  • Messspitze zur Steckdosenüberprüfung
  • Grünes Licht zeigt Betrieb an
  • Spannungsanzeige durch Tonsignal
  • Spannungsanzeige durch aufleuchtendes rotes Licht
  • An-/Aus-Knopf
  • Gürtelclip

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x AAA
  • Akku: 2 x AAA
  • Art der Batterien/Akkus: 2 x AAA
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.40 (AAA)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.40
  • Produktvariante: 2200-40

Lieferumfang:

2 x AAA Batterien, Blisterverpackung (ab 10 Stück im Karton)

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb